그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용 전자식 안정기 |
암페어 AC | 1.00 ~ 0.43 |
안정기 계수 | 1 |
밸러스트 제품군 | 센티 엄 (TM) |
안정기 유형 | 고출력 |
높이 | 1 3 / 50 " |
입력 와트 | 117 ~ 120 |
램프 유형 | T5 램프 |
길이 | 14 17 / 100 " |
광 출력 | 표준 |
최소 시작 온도. | -20도 F |
램프 수 | 2 |
역률 | 0.97 이상 |
시작 유형 | 프로그래밍 |
총 고조파 왜곡 | 10 % 미만 |
전압 | 120/277 |
폭 | 1 9 / 50 " |
배선 유형 | 연속 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 암페어 AC | 높이 | 입력 와트 | 길이 | 최소 시작 온도. | 램프 수 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICN-2S28-T | 1.187 " | 0.55 ~ 0.23 | 1" | 63 ~ 64 | 14 5 / 62 " | 0도 F | 1 또는 2 | 0.97 이상 | ₩ 135,957 | ||
ICN-2S24-T | 1.187 " | 0.47 ~ 0.19 | 1" | 52 ~ 52 | 14 11 / 16 " | 0도 F | 2 | 0.97 이상 | ₩ 83,300 | ||
ICN-2S39-T | 1.187 " | 0.73 ~ 0.31 | 1" | 85 ~ 87 | 16 11 / 16 " | 0도 F | 2 | 0.97 이상 | ₩ 89,477 | ||
ICN-2S28-N | 1 5 / 16 " | 0.07 ~ 0.23 | 1" | 17 ~ 61 | 9.5 " | 0도 F | 1 또는 2 | 0.98 이상 | ₩ 84,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.