그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로트 스위치, 자동 |
본체 재질 | ABS |
컴플라이언스 | UL508 |
연결 | 플러그 |
제어 범위 | 조절할 수 있는 |
코드 길이 | 10ft. |
형 | AC 플러그 |
플로트 직경 | 2-1 / 4 " |
플로트 길이 | 5 입력 |
플로트 재료 | ABS |
높이 | 3.5 " |
길이 | 2" |
맥스. 암페어 실행 | 12 |
최대 온도 | 104 학위 |
맥스. 전압 | 120 |
최대 와트 수 | 1440 |
장착 브래킷 재질 | 스테인리스 강 |
마운트 | 세로로 |
조작 | Automatic |
전체 길이 | 5" |
펌핑 범위 최소 / 최대. | 조절할 수 있는 |
줄기 길이 | 5" |
줄기 재질 | ABS |
스위치 유형 | 갇힌 듀얼 마이크로 리드 |
끄기 | 조절할 수 있는 |
켜짐 | 10 초 후 |
타입 | 이중의 |
VA 등급 | 12 |
전압 | 120 |
폭 | 4" |
철사 게이지 | 18 |
와이어 리드 | AWM |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8535908060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.