그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위상 변환기 |
깊이 | 2-5 / 8 " |
높이 | 9.5 " |
입력 | 15 A |
입력 위상 AC | 1 |
입력 전압 | 208-242 |
녹아웃 크기 (인치) | 1/2 |
출력 암페어 | 9.6 |
출력 HP | 1-3 |
Output Voltage | 208-242 |
타입 | 정적인 |
폭 | 5.125 " |
선박 중량 (kg) | 1.18 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8504409580 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.