PHASE-A-MATIC
1982년부터 Phase-A-Matic은 혁신적인 기술과 고품질 재료를 통해 회전 위상 변환기 라인을 제조 및 공급해 왔습니다. 본사는 미국 캘리포니아 주 팜데일에 있습니다. 상세 보기
Phase-a-matic에 대하여
Phase-A-Matic의 카탈로그에는 정적 및 회전 위상 변환기, 변압기, 전압 안정기, 공기 압축기, 레이저, 플라즈마 절단기, EDM 기계, 냉각기/냉동고 및 배터리 충전기가 포함됩니다. 브랜드의 회전 위상 변환기 최소 유휴 전류 및 저소음으로 문제 없는 변환(단상에서 XNUMX상 전원으로)을 제공합니다. 이 모터의 와이어 연결은 장기간 사용으로 인해 느슨해지거나 부식될 수 있는 스페이드 클립, 단자/나사의 사용을 제거하기 위해 대부분 납땜됩니다. Phase-A-매틱 VS-15 전압 안정기 CNC/PLC와 같은 전압에 민감한 장비의 피크 부하 동안 출력 전압을 줄이도록 설계되었습니다. 먼지/우발적인 접촉으로부터 보호하기 위해 NEMA 1 인클로저와 함께 제공됩니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Phase-A-Matic 파트 번호은 일반적으로 동등한 Acme Electric 및 Tripp Lite 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 전압 안정기, 회전식 위상 변환기 및 정적 위상 변환기를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Phase-A-Matic 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
WeatherPhase 회전 위상 변환기
WeatherPhase 회전 위상 변환기에는 습기, 먼지 및 기타 오염 물질이 변환기에 들어가는 것을 방지하기 위해 밀폐된 내후성 인클로저가 있습니다. 그들은 USCG 259의 평가 의도를 가지고 있습니다....더 읽기
CNC PAC 회전 위상 변환기
CNC PAC 회전 위상 변환기는 높은 수준의 정확도와 정밀도로 단상 전력을 XNUMX상 전력으로 변환하도록 설계되었습니다. 이 컨버터는 CNC(컴퓨터 뉴...더 읽기
자주하는 질문
Phase-A-Matic은 어떤 유형의 위상 변환기를 제공합니까?
Phase-A-Matic은 회전식 위상 변환기, 정적 위상 변환기 및 디지털 위상 변환기를 포함한 다양한 위상 변환기를 제공합니다. 또한 CNC 기계와 함께 사용하기 위한 특수한 위상 변환기를 제공합니다.
내 애플리케이션에 적합한 위상 변환기를 어떻게 선택합니까?
고려해야 할 주요 요소에는 장비의 유형 및 크기, 전압 및 전원 요구 사항 및 사용 가능한 전원 공급 장치가 포함됩니다. Phase-A-Matic은 올바른 위상 변환기를 선택할 수 있도록 온라인 계산기와 고객 지원을 제공합니다.
위상 변환기를 어떻게 유지 관리합니까?
- 연결이 느슨하지 않은지 확인하고 전압 수준을 모니터링하고 장치를 깨끗하고 잔해 없이 유지하십시오.
- 위상 변환기를 정기적으로 점검하여 유지보수를 최소화하십시오.
더 알아보기
- 유압 호스
- 분무기 및 스프레더
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 윤활유
- 실내공기질 테스터
- 차량 경고 및 마커 라이트
- 초경 엔드 밀
- 케이블 타이 도구
- 작업복
- 데이터 / LAN 케이블
- SALSBURY INDUSTRIES 사용자 지정 숫자 및 문자, 가로
- WOODHEAD 130226 시리즈 페스툰 리드 카
- TENNSCO Q 라인 시리즈 선반 추가 유닛
- MERSEN FERRAZ 3kV 커패시터
- COOPER B-LINE B272 시리즈 XNUMX홀 이중 날개 피팅
- CAMPBELL 취미/공예 직사각형 데코레이터 체인
- MORSE DRUM X03 수동 틸트 제어 옵션
- SMC VALVES Ss5Y3 시리즈 매니폴드
- GRAINGER 토글 스위치
- GATES 폴리체인 GT2 스프라켓