PETERSEN PRODUCTS 262-2040-3060 핫 탭 어댑터, 6인치 크기, 길이 4.8인치
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 어댑터 |
길이 | 5.6 " |
최대. 압력 | 285의 PSI |
크기 | 6" |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
262-2040-0010 | 5.4 " | 2"/1" NPT | ₩ 73,309 | |
262-2040-0012 | 5.4 " | 1-1 / 4 " | ₩ 107,927 | |
262-2040-0015 | 5.4 " | 1-1 / 2 " | ₩ 235,581 | |
262-2040-0020 | 4" | 2" | ₩ 60,327 | |
262-2040-0025 | 6.7 " | 2-1 / 2 " | ₩ 188,236 | |
262-2040-0030 | 7" | 3" | ₩ 229,345 | |
262-2040-0040 | 7.2 " | 4" | ₩ 486,818 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.