PETERSEN PRODUCTS 151-3180-P80 파이프 플러그, 기계식, 하이 리프트 플랜지 용접 테스트, SCH 80, 18인치 크기
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
본체 재질 | 강철 |
플랜지 크기 | 18 " |
최대. 압력 | 1125 년 Psi |
최대 온도 | 176도 F |
최소 Dia. | 15.62 " |
전체 길이 | 20-11 / 16 " |
파이프 유형 | SCH80 |
씰 길이 | 4-5 / 8 " |
씰 재질 | 폴리 우레탄 |
선박 중량 (kg) | 295.2 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 파이프 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
151-1007-P10 | - | SCH10 | ₩ 1,953,763 | |
151-1007-P160 | - | SCH160 | ₩ 1,953,763 | |
151-1007-P40 | - | SCH40 | ₩ 1,953,763 | |
151-1007-P80 | - | SCH80 | ₩ 1,953,763 | |
151-1010-P10 | - | SCH10 | ₩ 1,973,236 | |
151-1010-P160 | - | SCH160 | ₩ 1,973,236 | |
151-1010-P40 | - | SCH40 | ₩ 1,973,236 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.