PETERSEN PRODUCTS 147-0160-P40M 테스트 플러그, 고압 테스트, 14.82인치 직경, 1인치 NPT 바이패스 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테스트 플러그 |
본체 재질 | 탄소강 |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
공칭 파이프 크기 (인치) | 16 " |
전체 길이 | 17.57 " |
플러그 Dia. | 14.82 " |
씰 재질 | 우레탄 |
렌치 크기 | 1-5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 126 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
147-0005-P10M | 15000 년 Psi | 5.44 " | 우레탄 | ₩ 1,064,254 | |
147-0005-P160M | 15000 년 Psi | 5.44 " | 우레탄 | ₩ 1,064,254 | |
147-0005-P40M | 15000 년 Psi | 5.44 " | 우레탄 | ₩ 1,064,254 | |
147-0005-P80M | 15000 년 Psi | 5.44 " | 우레탄 | ₩ 1,064,254 | |
147-0007-P10M | 15000 년 Psi | 5.75 " | 우레탄 | ₩ 1,064,254 | |
147-0007-P160M | 15000 년 Psi | 5.44 " | 우레탄 | ₩ 1,064,254 | |
147-0007-P40M | 15000 년 Psi | 5.75 " | 우레탄 | ₩ 1,020,981 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.