그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
최대 직경 | 1.02 " |
맥스. 머리 | 92 피트 |
최대. 압력 | 40의 PSI |
최대 온도 | 125도 F |
최소 Dia. | 0.86 " |
공칭 파이프 크기 (인치) | 1" |
전체 길이 | 2.18 " |
씰 재질 | 천연 고무 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 직경 | 맥스. 머리 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143-5004 | 0.43 " | 428 피트 | 185의 PSI | 1.87 " | ₩ 21,381 | ||
143-5005 | 0.56 " | 415 F | 180의 PSI | 1.87 " | ₩ 21,381 | ||
143-5007 | 0.87 " | 415 피트 | 180의 PSI | 2.06 " | ₩ 21,381 | ||
143-5012 | 1.43 " | 258 피트 | 112 년 Psi | 2.06 " | ₩ 25,709 | ||
143-5015 | 1.53 " | 203 피트 | 88 년 Psi | 1.87 " | ₩ 27,872 | ||
143-5020 | 2.06 " | 258 피트 | 112 년 Psi | 2.63 " | ₩ 36,527 | ||
143-5025 | 2.78 " | 166 피트 | 72의 PSI | 2.75 " | ₩ 47,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.