그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
맥스. 머리 | 2 피트 |
최대. 압력 | 1의 PSI |
최대 온도 | 110도 F |
공칭 파이프 크기 (인치) | 6" |
전체 길이 | 3.19 " |
씰 재질 | 니트릴 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 머리 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143-3015 | 5 피트 | 2의 PSI | 125도 F | 2.56 " | ₩ 14,739 | ||
143-3020 | 5 피트 | 2의 PSI | 125도 F | 2.62 " | ₩ 15,258 | ||
143-3030 | 5 피트 | 2의 PSI | 125도 F | 2.64 " | ₩ 19,131 | ||
143-3040 | 5 피트 | 2의 PSI | 125도 F | 3.25 " | ₩ 21,836 | ||
143-3050 | 2 피트 | 1의 PSI | 125도 F | 3.55 " | ₩ 34,363 | ||
143-3060 | 2 피트 | 1의 PSI | 125도 F | 3.19 " | ₩ 38,690 | ||
143-3015 -C | 5 피트 | 2의 PSI | 110도 F | 2.56 " | ₩ 38,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.