그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
플랜지 Dia. | 3.94 " |
최대 직경 | 3.47 " |
최대. 압력 | 10의 PSI |
최소 Dia. | 3.13 " |
공칭 파이프 크기 (인치) | 3.25 " |
전체 길이 | 3.03 " |
씰 길이 | 2.04 " |
씰 재질 | 네오프렌 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 플랜지 Dia. | 최대 직경 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143-2019-T | 알류미늄 | 0.19 " | 0.21 " | 15의 PSI | 1.38 " | 네오프렌 | ₩ 34,363 | |
143-2025-T | 알류미늄 | 0.22 " | 0.26 " | 15의 PSI | 1.35 " | 네오프렌 | ₩ 34,363 | |
143-2025-T1 | 알류미늄 | 0.22 " | 0.26 " | 15의 PSI | 1.10 " | 네오프렌 | ₩ 34,363 | |
143-2025-W | 알류미늄 | 0.22 " | 0.26 " | 15의 PSI | 0.94 " | 네오프렌 | ₩ 43,018 | |
143-2025-W1 | 알류미늄 | 0.22 " | 0.21 " | 15의 PSI | 0.71 " | 네오프렌 | ₩ 43,018 | |
143-2031-T | 알류미늄 | 0.3 " | 0.34 " | 15의 PSI | 1.32 " | 네오프렌 | ₩ 34,363 | |
143-2031-T1 | 알류미늄 | 0.3 " | 0.34 " | 15의 PSI | 1.07 " | 네오프렌 | ₩ 34,363 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.