그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
최대 직경 | 6.08 " |
맥스. 머리 | 15 피트 |
최대. 압력 | 6.5 PSI |
최대 온도 | 125도 F |
최소 Dia. | 5.77 " |
공칭 파이프 크기 (인치) | 6" |
전체 길이 | 3.98 " |
씰 재질 | 니트릴 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
원산지 | US |
모델 | 최대 직경 | 맥스. 머리 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142-8012 | 1.38 " | 15 피트 | 6.5 PSI | 2.5 " | 니트릴 | ₩ 62,490 | |
142-802 | 2.31 " | 15 피트 | 6.5 PSI | 2.5 " | 니트릴 | ₩ 68,981 | |
142-803 | 3.1 " | 15 피트 | 6.5 PSI | 2.6 " | 니트릴 | ₩ 73,309 | |
142-804 | 4.38 " | 15 피트 | 6.5 PSI | 3" | 니트릴 | ₩ 77,636 | |
142-808 | 8.03 " | 15 피트 | 6.5 PSI | 3.98 " | 니트릴 | ₩ 300,745 | |
143-8030 | 3.5 " | 40 피트 | 17의 PSI | 2.2 " | 천연 고무 | ₩ 38,690 | |
143-8040 | 4.63 " | 40 피트 | 17의 PSI | 2.2 " | 천연 고무 | ₩ 51,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.