그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
본체 재질 | 알류미늄 |
우회로 | 1 "BSPP |
폭 핸들 | 5.315 " |
최대 직경 | 7.3 " |
최대 온도 | 120도 F |
최소 Dia. | 6.55 " |
공칭 파이프 크기 (인치) | 7" |
씰 길이 | 1.89 " |
씰 재질 | 천연 고무 |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.