그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
본체 재질 | 성형 고무 |
우회로 | 1 인치 FNPT |
수축된 직경 | 5.6 " |
길이 | 21 " |
최대 직경 | 12 " |
최대 온도 | 158도 F |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 수축된 직경 | 길이 | 최대 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
136-008-81 | 성형 고무 | 3.6 " | 20 " | 8" | ₩ 835,163 | |
136-012-8207 | 고무 | 5.6 " | 21 " | 12 " | ₩ 1,081,818 | |
136-016-8215 | 성형 고무 | 7.6 " | 24 " | 16 " | ₩ 1,529,690 | |
136-021-82 | 성형 고무 | 10.7 " | 25 " | 21 " | ₩ 1,761,200 | |
136-024-82 | 성형 고무 | 12.7 " | 33 " | 24 " | ₩ 3,106,981 | |
136-024-84 | 성형 고무 | 12.7 " | 33 " | 24 " | ₩ 3,433,690 | |
136-024-86 | 성형 고무 | 12.7 " | 33 " | 24 " | ₩ 3,502,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.