그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
본체 재질 | 천연 고무 |
수축된 직경 | 7.5 " |
수축 된 길이 | 19.8 " |
최대 직경 | 12.25 " |
최대. 압력 | 15의 PSI |
최대 온도 | 120도 F |
공칭 사이즈 | 8 "~ 12" |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 최대 직경 | 공칭 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130-410-F | 5.5 " | 25 " | 12.25 " | 6 "~ 12" | ₩ 1,244,090 | ||
130-412-F | 7" | 18.5 " | 12.5 " | 8 "~ 12" | ₩ 1,373,909 | ||
130-416-F | 7.5 " | 28 " | 16.25 " | 8 "~ 16" | ₩ 1,951,600 | ||
130-418-F | 10.75 " | 25 " | 18.25 " | 12 "~ 18" | ₩ 2,373,509 | ||
130-424-F | 11 " | 37 " | 24.25 " | 12 "~ 24" | ₩ 2,737,000 | ||
130-430-F | 15 " | 48 " | 32 " | 15 "~ 32" | ₩ 5,168,927 | ||
130-440-F | 19 " | 46.25 " | 40 " | 20 "~ 40" | ₩ 6,086,309 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.