PETERSEN PRODUCTS 129-8008 파이프 플러그, 팽창식 흐름 정지, 8인치 직경
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
수축된 직경 | 7.75 " |
수축 된 길이 | 20 " |
길이 | 8" |
최대 직경 | 8" |
맥스. 머리 | 246 피트 |
최대 온도 | 225도 F |
최소 Dia. | 7.875 " |
원산지 | US |
모델 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 길이 | 최대 직경 | 맥스. 머리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129-8006 | 5.75 " | 15 " | 6" | 6" | 246 피트 | ₩ 8,438,181 | RFQ
|
129-8010 | 9.75 " | 23 " | 8" | 10 " | 184 피트 | ₩ 10,385,454 | RFQ
|
129-8012 | 9.75 " | 27 " | 9" | 12 " | 184 피트 | ₩ 11,683,636 | RFQ
|
129-8014 | 11.75 " | 31.5 " | 10.5 " | 13.25 " | 153 피트 | ₩ 15,578,181 | RFQ
|
129-8016 | 12.875 " | 36 " | 12 " | 15.25 " | 153 피트 | ₩ 16,227,272 | RFQ
|
129-8018 | 12.875 " | 40.5 " | 13.5 " | 17.25 " | 153 피트 | ₩ 19,472,727 | RFQ
|
129-8020 | 14.875 " | 45 " | 15 " | 19.25 " | 153 피트 | ₩ 28,495,090 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.