항목 | 가방 필터 |
면적 (평방 피트) | 1.00 |
지름 | 4.1 " |
필터 사이즈 | 4 |
마감재 | 유약을 바른 |
길이 | 14 " |
자재 | 폴리 프로필렌 펠트 |
최대. 흐름 | 40 GPM |
최대 온도 | 180도 F |
미크론 | 5 |
반지 재질 | 아연 도금 탄소강 |
타입 | 고 유량 |
선박 중량 (kg) | 1.87 |
선박 높이 (cm) | 27.18 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.