PENTEK 255060-75 필터 백 25 마이크론 크기 2 - PK20
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가방 필터 |
면적 (평방 피트) | 4.40 |
지름 | 7" |
필터 사이즈 | 2 |
마감재 | 유약을 바른 |
길이 | 32 " |
자재 | 폴리 에스테르 펠트 |
최대. 흐름 | 200 GPM |
최대 온도 | 250도 F |
미크론 | 25 |
반지 재질 | 아연 도금 탄소강 |
타입 | 고 유량 |
선박 중량 (kg) | 4.41 |
선박 높이 (cm) | 39.12 |
선박 길이 (cm) | 39.12 |
선박 폭 (cm) | 38.61 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 자재 | 최대. 흐름 | 최대 온도 | 미크론 | 반지 재질 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE75K2S-75 | 7 1 / 16 " | 폴리 에스테르 | 200 GPM | 250도 F | 75 | 아연 도금 탄소강 | 고 유량 | 20 | ₩ 282,905 | ||
255129-75 | 7" | 폴리 프로필렌 | 110 GPM | 200도 F | 5 | 스테인리스 강 | 고효율 | 5 | ₩ 336,945 | ||
KE1K2S-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ₩ 301,682 | RFQ
| |
255105-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ₩ 249,112 | RFQ
| |
255050-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ₩ 328,580 | RFQ
| |
255059-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ₩ 282,852 | RFQ
| |
255175-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ₩ 434,087 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.