PEMKO GG351C/CP96 이중문 웨더스트립 파일 길이 8피트 회색
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 양문형 웨더 스트립 |
방화 | 3 시간. |
플랜지 마감 | 밀 |
플랜지 높이 | 19 / 32 " |
플랜지 재질 | 알류미늄 |
플랜지 두께 | 9 / 16 " |
플랜지 폭 | 1" |
하드웨어 | 포함 사항 |
색상 삽입 | 회색 |
인서트 사이즈 | 3 / 8 " |
삽입 유형 | Pile |
맥스. 도어 갭 | 3 / 8 " |
실장 형 | 표면 |
전체 길이 | 8ft. |
전체 폭 | 2.375 " |
투영 | 9 / 16 " |
판매 | 조각 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 246.38 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 플랜지 재질 | 플랜지 폭 | 투영 | 판매 | 색상 삽입 | 재료 삽입 | 인서트 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 AP X 84" | 13 / 32 " | 알류미늄 | 13 / 32 " | 3/16 " | 조각 | 회색 | Pile | 13 / 32 " | ₩ 72,432 | RFQ
| |
303 그대로 1" X 96+2" | 1.125 " | 알류미늄 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 도어 세트 | 회색 | 산토 프렌 | 1 / 4 " | ₩ 147,805 | RFQ
| |
GG18041DNB96 | 1.125 " | 알류미늄 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 조각 | 검정 | 나일론 | 3 / 8 " | ₩ 79,397 | RFQ
| |
GG305SSE84 | 1.25 " | 스테인리스 강 | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 조각 | 검정 | EPDM 고무 | 3 / 8 " | ₩ 230,352 | RFQ
| |
GG305SSE96 | 1.25 " | 스테인리스 강 | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 조각 | 검정 | EPDM 고무 | 3 / 8 " | ₩ 263,252 | RFQ
| |
GG351C/CP84 | 2.375 " | 알류미늄 | 1" | 9 / 16 " | 조각 | 회색 | - | 3 / 8 " | ₩ 503,755 | RFQ
| |
GG303CS36 | 1.125 " | 알류미늄 | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 조각 | 검정 | 규소 | 1 / 4 " | ₩ 31,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.