항목 | 자동 도어 하단 |
색상 | 은 |
마감재 | 밀 |
플랜지 높이 | 1-3 / 16 " |
플랜지 재질 | 알류미늄 |
플랜지 두께 | 27 / 32 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
주택 자재 | 알류미늄 |
색상 삽입 | 검정 |
재료 삽입 | 펨코프렌 |
인서트 사이즈 | 3 / 4 " |
길이 | 36 " |
퍼포먼스 | 무거운 의무 |
투영 | 3 / 4 " |
폭 | 27 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 91.95 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7610100020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 주택 자재 | 재료 삽입 | 인서트 사이즈 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4131CRL36 | 양극 | 투명 알루마이트 알루미늄 | 네오프렌 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 137,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.