그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 프레임 웨더스트립 |
방화 | 3 시간. |
플랜지 높이 | 1 / 2 " |
플랜지 재질 | 미완성 알루미늄 |
플랜지 두께 | 1 / 16 " |
플랜지 폭 | 1 / 2 " |
색상 삽입 | 회색 |
재료 삽입 | 비닐 |
인서트 사이즈 | 1 / 4 " |
삽입 유형 | 중공 전구 |
전체 길이 | 4ft. |
투영 | 1 / 4 " |
판매 | 조각 |
유연성 유지 | -40도 F |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 122.94 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 4016935050 |
원산지 | US |
모델 | 플랜지 재질 | 플랜지 폭 | 색상 삽입 | 재료 삽입 | 인서트 사이즈 | 전체 길이 | 투영 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303CS36 | 양극산화 처리 알루미늄 | 7 / 8 " | 검정 | 실리콘 | 5 / 16 " | 3ft. | 3 / 16 " | - | RFQ
|
303CS48 | 양극산화 처리 알루미늄 | 7 / 8 " | 검정 | 실리콘 | 5 / 16 " | 4ft. | 3 / 16 " | ₩ 53,480 | |
303CS84 | 양극산화 처리 알루미늄 | 7 / 8 " | 검정 | 실리콘 | 5 / 16 " | 7ft. | 3 / 16 " | ₩ 78,172 | RFQ
|
303CS96 | 양극산화 처리 알루미늄 | 7 / 8 " | 검정 | 실리콘 | 5 / 16 " | 8ft. | 3 / 16 " | ₩ 86,537 | RFQ
|
319CN36 | 양극산화 처리 알루미늄 | 7 / 8 " | 검정 | 네오프렌 | 5 / 16 " | 3ft. | 3 / 16 " | ₩ 60,812 | |
319CN48 | 양극산화 처리 알루미늄 | 7 / 8 " | 검정 | 네오프렌 | 5 / 16 " | 4ft. | 3 / 16 " | ₩ 64,540 | |
319CN84 | 양극산화 처리 알루미늄 | 7 / 8 " | 검정 | 네오프렌 | 5 / 16 " | 7ft. | 3 / 16 " | ₩ 115,097 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.