항목 | 안전 승인 손전등 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 7.5 시간. |
배터리 크기 | AA |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 161m |
바디 컬러 | 노란색 |
몸 Dia. | 0.8 " |
본체 재질 | EXL 수지 |
캔들 파워 | 6500 |
손전등 등급 | 산업(공업) |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 2m |
램프 수명 | 100,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 7" |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 126 필름 |
광 출력 모드 | 하나의 |
루멘 | 126 |
루멘 범위 | 100 ~ 249 |
최대 루멘 출력 | 126 |
배터리의 수 | 4 |
피크 빔 강도 | 6500cd |
교체 용 램프 | 아니 |
높은 설정에서 실행 시간 | 7.5 시간. |
안전 등급 | 클래스 I, Div. 1 |
안전 등급 | 클래스 1 2 3 Div 1 |
스위치 유형 | 슬라이딩 스위치 |
물 침투 등급 | IPX7 |
배터리 포함 무게 | 7.3 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 23.5 |
선박 폭 (cm) | 12.07 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.