항목 | EMS 케이스 |
색상 | 검정 |
건설 | 견고한 폼 수지, 공중 합체 폴리 프로필렌 |
외부 깊이 | 8.68 " |
외부 길이 | 24.25 " |
외부 폭 | 19.43 " |
안쪽 깊이 | 7.87 " |
내부 길이 | 21.43 " |
안쪽 너비 | 16.5 " |
Mfr. 시리즈 | 1600 |
선박 중량 (kg) | 8.33 |
선박 높이 (cm) | 50.29 |
선박 길이 (cm) | 62.48 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 4202929060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.