항목 | 유압 펌프 |
작동 유형 | 발 또는 손 |
공기 소비 | 7.8sfm |
공기 흡입구 NPT (In.) | 1/4 |
내장 | 바이 패스 시스템으로 압력 과부하로부터 장치 보호 |
생산 능력 | 10,000 PSI |
유체 포트 NPT | 3/8 인치 |
높이 | 7.125 " |
길이 | 10 " |
오일 용량 | 91-1/2 Cu.In. |
오일 변위 @ 10,000 PSI | 11 cu. 인치 / 분 |
저장 용량 | 0.40 갤런 |
타입 | 에어 파워 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 8.33 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8413200000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.