항목 | 케이스 교체 폼 |
자재 | 1.3 파운드 폴리 우레탄 |
외부 깊이 | 7.87 " |
외부 길이 | 21.43 " |
바깥 쪽 너비 | 16.5 " |
함께 사용 | 1600 케이스 |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 50.29 |
선박 길이 (cm) | 61.72 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1300-400-000 | 9.87 " | 7" | 1300 케이스 | ₩ 59,080 | |
1400-400-000 | 11.81 " | 8.87 " | 1400 케이스 | ₩ 84,647 | |
1500-400-000 | 16.75 " | 11.18 " | 1500 케이스 | ₩ 134,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.