그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웰 휠 풀리 블록 |
부착 유형 | 회전 고리 |
베어링 유형 | 평원 |
깊이 | 13 " |
을 위해 설계 | 섬유 로프 |
마감재 | 전기 아연 도금 |
길이 | 1 25 / 32 " |
로프 Dia. | 3 / 4 " |
시브 내부 Dia. | 9-27 / 32 " |
Dia 외부 Sheave. | 10-3 / 4 " |
Sheave 폭 | 1-5 / 32 " |
폭 | 13 " |
작업 부하 제한 | 1000의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 4.12 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 33.78 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 길이 | 로프 Dia. | 폭 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-00-031595- | 15 " | 2 17 / 32 " | 1" | 15 " | 1200 파운드 | ₩ 259,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.