그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 베개 블록 베어링 |
가속 속도 | 14 피트 / 초 |
베어링 유형 | FL 시리즈 |
바디 폭 | 2.375 " |
볼트 크기 | #10 |
보어 직경. | 1" |
동적 부하 용량 | 7050 파운드 |
플랜지 두께 | 0.375 입력 |
정기선 | Frelon (TM) 골드 |
잠금 유형 | 롤 핀 |
윤활제/루브리컨트 | 윤활 시스템 없음 |
장착 구멍 직경 | 7 / 32 " |
샤프트 센터에 장착 표면 | 1.187 " |
전체 높이 | 1.938 " |
전체 길이 | 2.63 " |
전체 폭 | 3.25 " |
자기 정렬 | 모든 방향 |
슬롯 각도 (도) | 60 |
슬롯 너비 | 0.563 " |
정적 부하 용량 | 7050 파운드 |
정상 상태 속도 | 5 피트 / 초 |
온도. 범위 | 0 ~ 400F |
타입 | 엽니다 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8483308065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.