Integral-V 기술
Integral-V 기술은 리니어 가이드 시스템의 무거운 하중을 고속으로 운반하면서 마모를 방지하는 비용 효율적인 방법을 제공합니다. 엄격한 공차 및 우수한 선형 진직도를 위해 알루미늄 구조 프레임에 직접 내장된 강화 강철 인서트가 특징입니다.
PBC Linear의 개방 및 폐쇄 리니어 플레인 베어링 오일 프리 작동을 위한 특수 테프론 컴파운드와 마모 및 마찰 감소를 위한 FrelonGOLD 라이너가 특징입니다. 이 자체 윤활 PBC 선형 베어링은 선형 볼 베어링 또는 청동 부싱과 상호 교환하여 사용할 수 있으며 최대 7050lb의 정적 하중을 처리할 수 있습니다. 회사는 또한 개방형 및 폐쇄형을 제공합니다. 베개 블록 선형 베어링 샤프트의 오정렬을 조정하기 위한 자체 정렬 하우징이 특징입니다. 베어링의 개방형 설계는 강성을 최대화하기 위해 레일을 지지하는 반면 폐쇄형 설계는 말단 지지 샤프트를 사용하여 설치 비용을 줄입니다.
단순 선형 베어링은 작동 중 고온, 먼지, 물 및 높은 진동을 고장 없이 견딜 수 있습니다. 이 FrelonGOLD 또는 Frelon J 라이너는 윤활 요구 사항을 제거합니다....더 읽기
Simplicity 60-PLUS 샤프트는 효율적인 플레인 베어링 성능을 위해 Simplicity 베어링과 함께 작동합니다. 진원도, 직진도 및 최적화된 표면 마감은 긴 작동 수명을 제공합니다....더 읽기
Mini-Rail 일반 레일 시스템은 반도체 웨이퍼 핸들링 및 패키징 장비와 같은 선형 모션 응용 분야에서 뛰어난 성능을 제공하는 XNUMX피스 디자인입니다. 미니 레일은 c...더 읽기
Integral-V 기술은 리니어 가이드 시스템의 무거운 하중을 고속으로 운반하면서 마모를 방지하는 비용 효율적인 방법을 제공합니다. 엄격한 공차 및 우수한 선형 진직도를 위해 알루미늄 구조 프레임에 직접 내장된 강화 강철 인서트가 특징입니다.
PBC Linear Simplicity 제품은 섭씨 -400~400도(섭씨 -240~204도) 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
PBC Linear의 Integral-V 기술은 14~176°F(-10~80°C)의 온도를 처리할 수 있습니다.
PBC Linear의 Frelon 함유 제품은 경량 석유 기반 오일, way-lube 오일 및 3-in-1 유형 오일과 같은 윤활제를 사용합니다. 윤활은 베어링의 성능을 향상시킵니다.
백래시는 선형 모션 시스템에서 플레이 또는 슬롭 양을 나타냅니다. PBC Linear는 나사 구동 시나리오에서 백래시 양을 제한하는 일정한 힘 기술 너트를 제공합니다. PBC Linear는 또한 나사 구동 시스템에 비해 몇 가지 장점을 제공하는 여러 벨트 구동 시스템을 제공하지만 백래시는 그 중 하나가 아닙니다.