그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엔드 캡 |
색상 | 물오리 |
높이 | 8" |
자재 | 성형 플라스틱 |
설치 | 안으로 나사 |
면 수 | 2 |
두께 | 1.375 " |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 3926305000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC-5-0-2 | 상아 | 5" | 1-1 / 16 " | 1 1 / 16 " | ₩ 25,847 | ||
ETC-5-0-3 | 탄 | 5" | 1-1 / 16 " | 1 1 / 16 " | ₩ 25,847 | ||
ETC-5-0-313 | 샴페인 | 5" | 1-1 / 16 " | 1 1 / 16 " | ₩ 25,847 | ||
ETC-5-0-370 | 달걀 껍질 | 5" | 1-1 / 16 " | 1 1 / 16 " | ₩ 25,847 | ||
ETC-5-0-210 | 은회색 | 5" | 1-1 / 16 " | 1 1 / 16 " | ₩ 25,847 | ||
ETC-5-0-377 | 물오리 | 5" | 1-1 / 16 " | 1 1 / 16 " | ₩ 25,847 | ||
ETC-5-0-301 | 리넨 화이트 | 5" | 1-1 / 16 " | 1 1 / 16 " | ₩ 25,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.