Pawling Corp Ebt-32-0-3 | 외부 코너 내부 1-1/8 비닐 | 25av64 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PAWLING CORP EBT-32-0-3 외부 코너 인테리어 1-1/8 비닐 | AF8DTU 25AV64

PAWLING CORP EBT-32-0-3 외부 코너 인테리어 1-1/8 비닐

재고 있음 있음
항목: AF8DTU 모델: EBT-32-0-3크로스 참조: 25AV64

그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 8,522 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목외부 코너
색상어울리는
높이2"
자재비닐
1.12 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)25.4
선박 길이 (cm)25.4
선박 폭 (cm)40.64
HS 코드3926305000

제품 변형

프로덕트모델색상마감재 높이자재설치두께가격
PAWLING CORP OC-4-0-2 바깥 쪽 코너 3/4 x 4 인치 아이보리 스크류 인 | AD4TYT 43Z902 OC-4-0-2상아질감4"성형 플라스틱안으로 나사0.75 "3 / 4 "₩ 9,730
PAWLING CORP OC-4-0-3 코너 외부 3/4 x 4 인치 Tan 나사 입력 | AD4TYU 43Z903 OC-4-0-3질감4"성형 플라스틱안으로 나사0.75 "3 / 4 "₩ 9,730
PAWLING CORP OC-4-0-313 코너 외부 3/4 x 4 인치 샴페인 | AD4TYV 43Z904 OC-4-0-313샴페인질감4"성형 플라스틱안으로 나사0.75 "3 / 4 "₩ 9,730
PAWLING CORP OC-4-0-370 코너 외부 3/4 x 4 인치 달걀 껍질 나사 입력 | AD4TYW 43Z905 OC-4-0-370달걀 껍질질감4"성형 플라스틱안으로 나사0.75 "3 / 4 "₩ 9,730
PAWLING CORP OC-4-0-210 코너 외부 3/4 x 4 인치 은회색 | AD4TYX 43Z906 OC-4-0-210은회색질감4"성형 플라스틱안으로 나사0.75 "3 / 4 "₩ 9,730
PAWLING CORP OC-4-0-377 코너 외부 3/4 x 4 인치 틸 스크류 인 | AD4TYY 43Z907 OC-4-0-377물오리질감4"성형 플라스틱안으로 나사0.75 "3 / 4 "₩ 9,730
PAWLING CORP OC-4-0-301 바깥 쪽 코너 3/4 x 4 인치 리넨 흰색 | AD4TYZ 43Z908 OC-4-0-301리넨 화이트질감4"성형 플라스틱안으로 나사0.75 "3 / 4 "₩ 9,730

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PAWLING CORP EBT-32-0-3 외부 코너 인테리어 1-1/8 비닐
₩ 8,522 /단위