그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코너 가드 |
색상 | 초기화 |
코너 | 사각형. |
마감재 | 부드럽게 |
높이 | 48 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
자료 유형 | 내 충격성 |
설치 | 녹화 |
면 수 | 2 |
두께 | 0.075 " |
폭 | 1.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 코너 | 마감재 | 자재 | 자료 유형 | 설치 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGT-18-4-132 | 3" | 초기화 | 사각형. | 부드럽게 | 폴리 카보네이트 | 내 충격성 | 녹화 | 0.1 " | ₩ 47,075 | ||
CGU-13-4-370 | 3" | 달걀 껍질 | 1 | 페블 렛 | PVC | 질감 | 접착제 / 테이프 / 나사-포함되지 않음 | 0.093 " | ₩ 36,925 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.