PASS AND SEYMOUR STB200-SF 스트레인 릴리프 리퀴드 타이트 그립, 2 NPT 나사산 크기
항목: CH4KXM
모델: STB200-SF
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레인 릴리프 코드 그립 |
케이블 크기 | 2" |
메시 길이 (인치) | 7.5 " |
원산지 | US |
모델 | 케이블 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
STBN75-SF | 3 / 4 " | - | RFQ
|
STBN50-SF | 1 / 2 " | - | RFQ
|
STBN38-SF | 3 / 8 " | - | RFQ
|
STBN200-SF | 2" | - | RFQ
|
STBN150-SF | 1 ~ 1/2" | - | RFQ
|
STBN125-SF | 1 ~ 1/4" | - | RFQ
|
STBN100-SF | 1" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.