항목 | 조명 디머 |
색상 | 갈색 |
극 수 | 1 |
작동 사이클 | 100000 |
전압 | 120V |
와트 | 300W |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
LSDD300-BK | 검정 | - | RFQ
| |
LSDD300-I | 상아 | - | RFQ
| |
LSDD300-LA | - | - | RFQ
| |
LSDD300-W | 백 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.