PASS AND SEYMOUR L1230-C 잠금 커넥터, 30A, 검정색 후면, 흰색 전면
항목: CH3ZVL
모델: L1230-C
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 커넥터 |
색상 | 검정 |
극 수 | 2 |
전선 수 | 3 |
상 | 3 |
전압 | 480V |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.