PASS AND SEYMOUR CDFB7277-I Titan 형광 조광기, 277V, 2선, 아이보리
항목: CH4LUZ
모델: CDFB7277-I
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조명 디머 |
색상 | 상아 |
진동수 | 60Hz |
극 수 | 1 |
작동 사이클 | 100 |
전압 | 277V |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CDFB5-BK | 검정 | 120V | - | RFQ
| |
CDFB53-PBK | 검정 | 120V | - | RFQ
| |
CDFB16-BK | 검정 | 120V | - | RFQ
| |
CDFB163-PBK | 검정 | 120V | - | RFQ
| |
CDFB10-BK | 검정 | 120V | - | RFQ
| |
CDFB103-PBK | 검정 | 120V | - | RFQ
| |
CDFB103-P277-BK | 검정 | 277V | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.