패스와 시모어 Cd4fb3p | Titan 형광 조광기, 24v, 4선, 갈색 | Raptor Supplies 대한민국

PASS AND SEYMOUR CD4FB3P Titan 형광 조광기, 24V, 4선, 갈색

항목: CH4LYA 모델: CD4FB3P
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조명 디머
색상갈색
진동수60Hz
작동 사이클100
전압24V

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델색상가격
PASS AND SEYMOUR CD4FB3P-BK Titan 형광 조광기, 24V, 4선, 검은색 | CH4LXV CD4FB3P-BK검정-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CD4FB3P-GRY Titan 형광 조광기, 24V, 4선, 회색 | CH4LXW CD4FB3P-GRY회색-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CD4FB3P-I Titan 형광 조광기, 24V, 4선, 아이보리 | CH4LXX CD4FB3P-I상아-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CD4FB3P-LA Titan 형광 조광기, 24V, 4선, 조명 Almond | CH4LXY CD4FB3P-LA--
RFQ
PASS AND SEYMOUR CD4FB3-PRED Titan 형광 조광기, 24V, 4선, 빨간색 | CH4LXZ CD4FB3-PRED빨간색-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CD4FB3P-W Titan 형광 조광기, 24V, 4선, 흰색 | CH4LYB CD4FB3P-W-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CD4FB-BK 타이탄 형광 조광기, 24V, 4선, 검은색 | CH4LYC CD4FB-BK검정-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PASS AND SEYMOUR CD4FB3P Titan 형광 조광기, 24V, 4선, 갈색