PASS AND SEYMOUR AWP1G3-WH4 월 플레이트, 나사 없음, 6갱, 유광 흰색 | CH4ANY

PASS AND SEYMOUR AWP1G3-WH4 월 플레이트, 나사 없음, 6구, 유광 흰색

항목: CH4ANY 모델: AWP1G3-WH4
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목월 플레이트
색상광택 화이트
연결 유형스크류리스
깊이0.35 "
길이5.13 "
실장 형스크류리스
갱의 수1
정위수평
셰이프사각형.
두께0.35 "
3.45 "

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델색상자재갱의 수셰이프가격
PASS AND SEYMOUR AWP5GNK1 벽 플레이트, 나사 없음, 5 갱, 검정 잉크 | CH4AMA AWP5GNK1검정-5직사각형의10.7 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWP4GNK4 벽면 플레이트, 나사 없음, 4 갱, 검정 잉크 | CH4AMB AWP4GNK4검정-4직사각형의8.88 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWP1G2NK4 벽면 플레이트, 나사 없음, 1 갱, 검정 잉크 | CH4AMC AWP1G2NK4검정-1사각형.3.45 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWP1G3NK4 벽면 플레이트, 나사 없음, 1 갱, 검정 잉크 | CH4AMD AWP1G3NK4검정-1사각형.3.45 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWP6GNK1 월 플레이트, 나사 없음, 3갱, 검정 잉크 | CH4AME AWP6GNK1검정-6직사각형의12.5 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWP3GNK4 벽판, 나사 없음, 6 갱, 검정 잉크 | CH4AMF AWP3GNK4검정-3직사각형의7.06 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWP2GNK4 벽면 플레이트, 나사 없음, 2갱, 검정 잉크 | CH4AMG AWP2GNK4검정-2직사각형의5.29 "-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PASS AND SEYMOUR AWP1G3-WH4 월 플레이트, 나사 없음, 6구, 유광 흰색