PASS AND SEYMOUR AWP1G3-LA4 월 플레이트, 1갱, 라이트 아몬드
항목: CH4ATT
모델: AWP1G3-LA4
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 월 플레이트 |
색상 | 새틴 라이트 아몬드 |
연결 유형 | 스크류리스 |
깊이 | 0.35 " |
길이 | 5.13 " |
실장 형 | 스크류리스 |
갱의 수 | 1 |
정위 | 수평 |
셰이프 | 사각형. |
두께 | 0.35 " |
폭 | 3.45 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 갱의 수 | 셰이프 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP4G-LA4 | 새틴 라이트 아몬드 | 4 | 직사각형의 | 8.88 " | - | RFQ
| |
AWP1G2-LA6 | 새틴 라이트 아몬드 | 1 | 사각형. | 3.45 " | - | RFQ
| |
AWP3G-LA4 | 새틴 라이트 아몬드 | 3 | 직사각형의 | 7.06 " | - | RFQ
| |
AWP2G-LA4 | 새틴 라이트 아몬드 | 2 | 직사각형의 | 5.29 " | - | RFQ
| |
AWC4G-SN4 | 새틴 니켈 | 4 | 사각형. | 8.88 " | - | RFQ
| |
AWC1G2-SN4 | 새틴 니켈 | 1 | 사각형. | 3.45 " | - | RFQ
| |
AWC1G3-SN4 | 새틴 니켈 | 1 | 사각형. | 3.45 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.