PETERSEN 제품 143-8 시리즈 스레드 플러그
필터
바디 재질 : ABS , 맥스. 임시 직원.: 125도 F , 인감 재질: 천연 고무
스타일 | 모델 | 최대 직경 | 맥스. 머리 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143-8020 | 2.46 " | 40 피트 | 17의 PSI | 1.9 " | ₩ 36,527 | |
B | 143-8030-B | 3.85 " | 30 피트 | 13의 PSI | 2.4 " | ₩ 40,854 | |
A | 143-8035 | 4.25 " | 40 피트 | 17의 PSI | 2.2 " | ₩ 47,345 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 일산화탄소 및 연기 감지기
- 분할 볼트 커넥터
- 도자기 실험기구
- 슬럼프 테스트
- DC 상처 필드 모터
- 유압시스템 구성품
- 공작용품
- 토질 테스터
- 스프링
- 윤활유
- APPROVED VENDOR 주름진 직조 튜브, 1/2인치 직경
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T2 3/4, 14V
- GORLITZ 남성 팔꿈치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/4-20 Un
- GRUVLOK 세그웰드 파이프 22-1/2 Deg. 팔꿈치
- ANVIL 파이프 캡
- SLOAN 테일 어셈블리
- MASTER LOCK S31 열가소성 자물쇠 마스터 키
- NIBCO DWV 스트리트 티셔츠, ABS
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDJS 단일 감속 감속기