항목 | 전원 콘센트 |
색상 | 백 |
연결 유형 | 내부 압력판 |
깊이 | 1.73 " |
길이 | 2.12 " |
실장 형 | 보물상자 |
갱의 수 | 1 |
극 수 | 2 |
리셉터클 수 | 2 |
전선 수 | 3 |
상 | 1 |
전압 | 125 VAC |
폭 | 1.77 " |
와이어 크기 | 14 ~ 10awg |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
ARCD152G10 | 석묵 | - | RFQ
| |
ARCD-152W10 | - | - | RFQ
| |
ARCD-152M10 | 마그네슘 | - | RFQ
| |
ARCD202-M10 | 마그네슘 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.