PASS AND SEYMOUR 3331-G 잠금 플러그, 30A, 125V, 접지, 노란색
항목: CH3ZYZ
모델: 3331-G
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 플러그 |
색상 | 검정 |
극 수 | 2 |
전선 수 | 3 |
상 | 3 |
전압 | 125V |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.