그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쉘 밀 홀더 |
몸 Dia. | 2.25 " |
치수 A | 1" |
치수 B | 2.25 " |
차원 C | 2" |
치수 G | 0.68 |
파일럿 직경 | 1.00 " |
파일럿 길이 | 0.68 " |
투영 | 2" |
나사산 길이 | 1 / 2-20 |
작은 초 | BT 40 |
Thread | 1 / 2-20 |
선박 중량 (kg) | 1.64 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
모델 | Thread | 몸 Dia. | 치수 A | 치수 B | 차원 C | 치수 G | 투영 | 작은 초 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-10SM177 | 1 / 2-20 | 2.38 " | 1" | 2.38 " | 1.77 " | 0.68 | 1.77 " | BT 30 | ₩ 233,117 | |
B30-75SM118 | 3 / 8-24 | 1.75 " | 0.75 " | 1.75 " | 1.18 " | 0.68 | 1.18 " | BT 30 | ₩ 269,972 | |
B40-10SM4 | 1 / 2-20 | 2.25 " | 1" | 2.25 " | 4" | 0.68 | 4" | BT 40 | ₩ 363,002 | |
B40-12SM2 | 5 / 8-18 | 2.75 " | 1.25 " | 2.75 " | 2.25 " | 0.68 | 2.25 " | BT 40 | ₩ 375,952 | |
B40-15SM2 | 3 / 4-16 | 3.75 " | 1.5 " | 3.75 " | 2.25 " | 0.94 | 2.25 " | BT 40 | ₩ 403,900 | |
B40-75SM2 | 3 / 8-24 | 1.75 " | 0.75 " | 1.75 " | 2" | 0.68 | 2" | BT 40 | ₩ 314,615 | |
B40-75SM4 | 3 / 8-24 | 1.75 " | 0.75 " | 1.75 " | 4" | 0.68 | 4" | BT 40 | ₩ 383,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.