PARKER W68PLP-3-4 피팅, 3/16인치 외경, 니켈 도금 황동
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 형 |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
연결 유형 | NPTF, UNF, BSPT, BSPP |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 93도 C |
최소 작동 온도. | -18도 C |
반지 재질 | SS |
씰 재질 | 니트릴 |
셰이프 | 커넥터 |
스타일 | 튜브 대 파이프 |
튜브 외경. | 3 / 16 " |
진공 압력 | 28 인치 -Hg |
프로덕트 | 모델 | 튜브 외경. | 본체 재질 | 육각 크기 | 튜브 크기 | 최대 작동 압력 | 최소 작동 온도. | 파이프 크기 | 셰이프 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165PLP-8 | 1 / 2 " | 니켈 도금 황동 | - | 1 / 2 " | 300의 PSI | -18도 C | - | 90도 팔꿈치 | 10 | ₩ 263,725 | ||
4-1 / 4PLPHBF4-B | 1 / 4 " | 니켈 도금 황동 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | -18도 C | 1 / 4 " | 커넥터 | 10 | ₩ 87,850 | ||
4-3 / 8PLPHBF4-B | 1 / 4 " | 니켈 도금 황동 | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | -18도 C | 3 / 8 " | 커넥터 | 10 | ₩ 108,692 | ||
8-1 / 2PLPHBF4-B | 1 / 2 " | 니켈 도금 황동 | 1-1 / 16 " | 1 / 2 " | 300의 PSI | -18도 C | 1 / 2 " | 커넥터 | 10 | ₩ 192,850 | ||
62PLPBH-6 | 3 / 8 " | 니켈 도금 황동 | 7 / 8 " | 3 / 8 " | 300의 PSI | -18도 C | - | 칸막이 | 10 | ₩ 213,062 | ||
W169PLP-2-4 | 1 / 8 " | 니켈 도금 황동 | 9 / 16 " | 1 / 8 " | 300의 PSI | -18도 C | 1 / 4 " | 90도 팔꿈치 회전 | 10 | ₩ 179,340 | ||
W169PLP-8-6 | 1 / 2 " | 니켈 도금 황동 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 300의 PSI | -18도 C | 3 / 8 " | 90도 팔꿈치 회전 | 10 | ₩ 267,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.