그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 형 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
연결 유형 | NPTF, UNF, BSPT, BSPP |
육각 크기 | 3 / 4 " |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 93도 C |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최소 작동 온도. | -18도 C |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
반지 재질 | SS |
씰 재질 | 니트릴 |
셰이프 | 90도 팔꿈치 회전 |
스타일 | 튜브 대 파이프 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 200도 |
튜브 외경. | 1 / 2 " |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
진공 압력 | 28 인치 -Hg |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 튜브 외경. | 본체 재질 | 육각 크기 | 튜브 크기 | 최대 작동 압력 | 최소 작동 온도. | 파이프 크기 | 셰이프 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165PLP-8 | 1 / 2 " | 니켈 도금 황동 | - | 1 / 2 " | 300의 PSI | -18도 C | - | 90도 팔꿈치 | 10 | ₩ 263,725 | ||
4-1 / 4PLPHBF4-B | 1 / 4 " | 니켈 도금 황동 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | -18도 C | 1 / 4 " | 커넥터 | 10 | ₩ 87,850 | ||
4-3 / 8PLPHBF4-B | 1 / 4 " | 니켈 도금 황동 | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | -18도 C | 3 / 8 " | 커넥터 | 10 | ₩ 108,692 | ||
8-1 / 2PLPHBF4-B | 1 / 2 " | 니켈 도금 황동 | 1-1 / 16 " | 1 / 2 " | 300의 PSI | -18도 C | 1 / 2 " | 커넥터 | 10 | ₩ 192,850 | ||
62PLPBH-6 | 3 / 8 " | 니켈 도금 황동 | 7 / 8 " | 3 / 8 " | 300의 PSI | -18도 C | - | 칸막이 | 10 | ₩ 213,062 | ||
W169PLP-2-4 | 1 / 8 " | 니켈 도금 황동 | 9 / 16 " | 1 / 8 " | 300의 PSI | -18도 C | 1 / 4 " | 90도 팔꿈치 회전 | 10 | ₩ 179,340 | ||
W169PLPNS-8-8 | 1 / 2 " | 니켈 도금 황동 | - | 1 / 2 " | 300의 PSI | -18도 C | 1 / 2 " | 90도 팔꿈치 | 10 | ₩ 154,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.