그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 피팅 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | 압축 |
육각 크기 | 7/8 |
길이 | 2.67 |
자재 | 황동 |
최대 작동 압력 | 400 년 Psi |
맥스. 작동 온도. | 121도 C |
최소 작동 온도. | -53도 C |
너트 재질 | 황동 |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
압력 | 최대 400 psi |
셰이프 | 커넥터 |
슬리브 소재 | 황동 |
스타일 | 튜브 대 파이프 |
온도. 범위 | -65에서 250F로 |
튜브 재질 | 어닐링 된 구리 |
튜브 외경. | 5 / 8 " |
튜브 크기 | 5 / 8 " |
타입 | 남성 |
선박 중량 (kg) | 1.12 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 7419995010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 셰이프 | 연결 | 육각 크기 | 스타일 | 온도. 범위 | 튜브 외경. | 튜브 크기 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS269NTA-8-4 | 90도 팔꿈치 | 튜브 x MNPT | - | 튜브 대 파이프 | 화씨 -40 ~ 200도 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 압축 | 1 | ₩ 17,150 | ||
VS269AB-8-6 | 90도 팔꿈치 | 압축 | - | 튜브 대 파이프 | -65에서 250F로 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 남성 | 10 | ₩ 251,545 | ||
62AB-6 | 노동 조합 | 압축 | 9/16 | 튜브 투 튜브 | -65에서 250F로 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | 25 | ₩ 327,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.