그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 니플 |
연결 | 파이프 |
길이 | 2.5 " |
자재 | 황동 |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
압력 | 최대 1000 PSI |
온도. 범위 | -65에서 + 250F |
타입 | 파이프 피팅 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 7412200025 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
VS215PNL-2-15 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 5,110 | |
VS215PNL-2-20 | 2" | 1 / 8 " | ₩ 6,002 | |
VS215PNL-2-25 | 2.5 " | 1 / 8 " | ₩ 7,140 | |
VS215PNL-2-30 | 3" | 1 / 8 " | ₩ 7,787 | |
VS215PNL-2-35 | 3.5 " | 1 / 8 " | ₩ 11,007 | |
VS215PNL-4-15 | 1.5 " | 1 / 4 " | ₩ 6,895 | |
VS215PNL-4-20 | 2" | 1 / 4 " | ₩ 7,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.