그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접지 플러그 차단 콕 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | 스레드 된 |
최대 작동 압력 | 30 년 Psi |
맥스. 작동 온도. | 52도 C |
최소 작동 온도. | 0도 C |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
셰이프 | 암 파이프-수 파이프 |
스타일 | 여성 파이프 |
스레드 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.