그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
베어링 소재 | 스테인리스 강 |
베어링스 | 스테인레스 |
본체 재질 | 303 SS |
몸 사이즈 | 1 / 2 " |
연결 유형 | MNPT |
마감재 | 303 SS |
유량 | 12 갤런 / 분 |
길이 | 1 15 / 16 " |
잠금 장치 | 공 |
최대 작동 압력 | 3000의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
최대 일의 압박감 | 3000의 PSI |
최소 작동 온도. | -40도 F |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
파커 인터체인지 | SST-N4M |
파이프 크기 NPT | 1 / 2 " |
씰 재질 | 바이 턴 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
스레드 크기 | 1 / 2-14 인치 |
나사 유형 | 남성 |
타입 | 커플러 남성 하프 |
밸브 타입 | 밸브 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307290030 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 본체 재질 | 몸 사이즈 | 최대 일의 압박감 | 파커 인터체인지 | 씰 재질 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST-N1 | 2500의 PSI | 황동 | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-N1 | 바이 턴 | 1 / 8-27 인치 | 여성 | ₩ 10,815 | |
BST-N1M | 2500의 PSI | 황동 | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-N1M | - | 1 / 8-27 인치 | 남성 | ₩ 10,290 | |
BST-N2 | 5200의 PSI | 황동 | 1 / 4 " | 5200 년 Psi | BST-N2 | - | 1 / 4-18 인치 | 여성 | ₩ 13,772 | |
BST-N2M | 5200의 PSI | 황동 | 1 / 4 " | 5200 년 Psi | BST-N2M | - | 1 / 4-18 인치 | 남성 | ₩ 14,437 | |
BST-N3 | 2700의 PSI | 황동 | 3 / 8 " | 2700 년 Psi | BST-N3 | - | 3 / 8-18 인치 | 여성 | ₩ 18,375 | |
BST-N3M | 2700의 PSI | 황동 | 3 / 8 " | 2700 년 Psi | BST-N3M | - | 3 / 8-18 인치 | 남성 | ₩ 14,822 | |
BST-N4 | 2200의 PSI | 황동 | 1 / 2 " | 2200 년 Psi | BST-N4 | - | 1 / 2-14 인치 | 여성 | ₩ 24,062 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.