항목 | 스틸 쉘 흡입 라인 필터 건조기 |
연결 | 납땜하다 |
연결 크기 | 5 / 8 " |
컷 아웃 길이 (인치) | 3.16 |
전체 길이 | 4.66 " |
찌르다. 기술 | 높은 산 용량 |
R-22 용량 (톤) | 4 |
타입 | 입구 및 출구 액세스 밸브 포함 |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8421290005 |
원산지 | US |
모델 | 연결 크기 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SLD-8-3SV-HH | 3 / 8 " | 4.31 " | ₩ 122,097 | |
SLD-8-4SV-HH | 1 / 2 " | 4.440 " | ₩ 132,475 | |
SLD-13-7SV-HH | 7 / 8 " | 4.97 " | ₩ 163,100 | |
SLD-13-9SV-HH | 1-1 / 8 " | 5.72 " | ₩ 175,980 | |
SLD-13-6SV-HH | 3 / 4 " | 4.97 " | ₩ 153,912 | |
SLD-27-7SV-HH | 7 / 8 " | 6.97 " | ₩ 219,520 | |
SLD-27-9SV-HH | 1-1 / 8 " | 7.72 " | ₩ 245,157 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.