항목 | 유압 커플러 바디 |
베어링 소재 | 스테인리스 강 |
베어링스 | 스테인레스 |
본체 재질 | 303 SS |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
연결 유형 | 구 |
마감재 | 303 SS |
유량 | 3gpm |
잠금 장치 | 공 |
최대. 압력 | 2000의 PSI |
O- 링 스레드 (인치) | 9/16 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
파커 인터체인지 | SH2-63-T6 |
SAE 직선 나사 (인치) | 9/16 |
씰 재질 | 부나 엔 |
끄다 | 두 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
스레드 크기 | 9 / 16 "-18 |
타입 | 커플러 남성 하프 |
밸브 디자인 | 아가 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 2.29 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8481803090 |
원산지 | US |
모델 | 몸 사이즈 | 유량 | 최대. 압력 | 파커 인터체인지 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH3-63-T8 | 3 / 8 " | 6gpm | 1500의 PSI | SH3-63-T8 | 3 / 4 "-14 | ₩ 247,222 | |
SH4-63-T10 | 1 / 2 " | 12 GPM | 1500의 PSI | SH4-63-T10 | 7 / 8 "-14 | ₩ 342,667 | |
SH6-63-T12 | 3 / 4 " | 28gpm | 1500의 PSI | SH6-63-T12 | 1-1 / 16 "-12 | ₩ 598,185 | |
SH8-63-T16 | 1" | 50gpm | 1000의 PSI | SH8-63-T16 | 1-5 / 16 "-12 | ₩ 811,037 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.