그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 커플러 바디 |
베어링 소재 | 스테인리스 강 |
베어링스 | 스테인레스 |
본체 재질 | 303 SS |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
연결 유형 | NPTF |
마감재 | 303 SS |
유량 | 3gpm |
잠금 장치 | 공 |
최대. 압력 | 2000의 PSI |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
파커 인터체인지 | SH2-63 |
파이프 크기 NPT | 1 / 4 " |
씰 재질 | 부나 엔 |
끄다 | 두 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
스레드 크기 | 1 / 4 "-18 |
타입 | 커플러 남성 하프 |
밸브 디자인 | 아가 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 2.29 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8481803090 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 베어링 소재 | 본체 재질 | 작동 온도 범위 | 파커 인터체인지 | 씰 재질 | 스레드 크기 | 몸 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH1-61 | 1000의 PSI | 스테인리스 강 | 황동 | -40도 ~ 250도 F | BH1-61 | 부나 엔 | 1 / 8 "-27 | 1 / 8 " | ₩ 33,512 | |
BH2-61 | 1000의 PSI | 스테인리스 강 | 황동 | -40도 ~ 250도 F | BH2-61 | 부나 엔 | 1 / 4 "-18 | 1 / 4 " | ₩ 36,522 | |
BH3-61 | 1000의 PSI | 스테인리스 강 | 황동 | -40도 ~ 250도 F | BH3-61 | 부나 엔 | 3 / 8 "-18 | 3 / 8 " | ₩ 43,575 | |
BH4-61 | 1000의 PSI | 스테인리스 강 | 황동 | -40도 ~ 250도 F | BH4-61 | 부나 엔 | 1 / 2 "-14 | 1 / 2 " | ₩ 58,957 | |
BH6-61 | 1000의 PSI | 스테인리스 강 | 황동 | -40도 ~ 250도 F | BH6-61 | 부나 엔 | 3 / 4 "-14 | 3 / 4 " | ₩ 105,892 | |
BH8-61 | 1000의 PSI | 스테인리스 강 | 황동 | -40도 ~ 250도 F | BH8-61 | 부나 엔 | 1 "-11-1 / 2 | 1" | ₩ 153,510 | |
H1-63 | 5000의 PSI | 스테인리스 강 | 강철 | -40도 ~ 250도 F | H1-63 | 부나 엔 | 1 / 8 "-27 | 1 / 8 " | ₩ 23,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.